Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38569926 Herst.-Nr.: XCSDMR790L01M12 EAN/GTIN: 3389118000292 |
| |
|
| | |
| Magnet+Magnetschalter XCSDMR790L01M12 Dieser codierte magnetische Sicherheitsschalter XCSDMR ist für den Einsatz als Sicherheitsverriegelungsschalter für die Überwachung und Positionserfassung von Schutztüren oder Schutzgehäusen an Maschinen mit geringer Trägheit vorgesehen. Er verfügt über 2 versetzte Öffnerkontakte bei Vorhandensein eines Magneten. Er hat eine zylindrische Bauform mit einem 15 Zentimeter langen PVC-Kabelanschluss, der eine flexible Installation ermöglicht. Weitere Informationen: | | Art der Betätigung: | Magnet | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Länge des Sensors: | 38,5 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,86* | € 50,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,23* | € 50,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,23* | € 52,10* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,79* | € 53,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,66* | € 60,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|