Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 16x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 16x80
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 16x80
Artikel-Nr.:
     6012-38851517
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/01 16x80
EAN/GTIN:
     4026303743518
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 16x80

Sechskantschraube inkl. Mutter mit Schaft DIN 601 galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
80 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,675*
€ 2,225*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 14,925*
€ 20,485*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,73*
€ 22,89*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 19,09*
€ 25,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,97*
€ 30,9043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,70*
€ 25,823
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131850
ab € 6,03*
Zubehör
k.A.
1052-180-01
ab € 1,38*
Zubehör
k.A.
436-175-01
ab € 0,9125*
Zubehör
k.A.
7093-1-160-01-200HV
ab € 0,383*
Zubehör
k.A.
440R-175-01
ab € 0,75*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.