Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 8x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 8x60
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 8x60
Artikel-Nr.:
     6012-38851689
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/01 8x60
EAN/GTIN:
     4001796505904
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 8x60

Sechskantschraube inkl. Mutter mit Schaft DIN 601 galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
60 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,65*
€ 30,34*
€ 5,46*
ab € 22,63*
€ 30,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,75*
€ 34,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,26*
€ 40,7694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,94*
€ 38,0086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,81*
€ 36,6639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.