Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M8x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M8x60mm HP
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M8x60mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796505904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796505904
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601; Sechskantschrauben Mu mit Schaft; galv. verzinkt; M8x60mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x60mm HP
DIN:
601
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
60 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
28 mm
b=l>200 mm:
41 mm
e:
14,2 mm
k:
5,3 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0009/001/ 8,0/ 60/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,65*
€ 30,34*
€ 5,46*
ab € 22,63*
€ 30,43*
€ 3,90*
ab € 25,75*
€ 34,26*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,34*
€ 36,1046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.