Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Stellring, Form A mit Gewindestift 1581/000/01 18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stellring, Form A mit Gewindestift 1581/000/01 18
Stellring, Form A mit Gewindestift 1581/000/01 18
Artikel-Nr.:
     6012-38860887
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1581/000/01 18
EAN/GTIN:
     4001796262265
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring

Stellring, Form A mit Gewindestift 1581/000/01 18

Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellring bohrung 18mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,59*
€ 221,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 188,07*
€ 227,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,71*
€ 270,9749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,36*
€ 268,1784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,26*
€ 259,7294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,00*
€ 251,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,07*
€ 223,8033
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8807* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.