Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/01 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/01 8
Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/01 8
Artikel-Nr.:
     6012-38866114
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0624/001/01 8
EAN/GTIN:
     4001796209864
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/01 8

Sechskantmuttern Kl.8 DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
6,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,30*
€ 16,98*
€ 5,00*
ab € 13,44*
€ 18,52*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,21*
€ 20,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01521* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.