Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint galv.verz. 1507/001/01 6,3x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splint galv.verz. 1507/001/01 6,3x80
Splint galv.verz. 1507/001/01 6,3x80
Artikel-Nr.:
     6012-38869094
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1507/001/01 6,3x80
EAN/GTIN:
     4001796238796
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234

Splint galv.verz. 1507/001/01 6,3x80

Splinte DIN EN ISO 1234(ehem.DIN 94) galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,875*
€ 25,685*
€ 5,00*
ab € 23,06*
€ 30,73*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,01*
€ 34,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,57*
€ 41,1383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,26*
€ 40,7694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,25*
€ 38,3775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,26*
€ 37,1994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,09*
€ 35,8071
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.