Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 2,9x9,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 2,9x9,5
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 2,9x9,5
Artikel-Nr.:
     6012-38875278
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6047/001/01 2,9x9,5
EAN/GTIN:
     4001796381126
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 2,9x9,5

Bohrschraube mit Linsenkopf M-H DIN EN ISO 15481(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
2,9 mm
Länge:
9,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8100
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0153*
€ 0,0213*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 4,49*
€ 6,42*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,31*
€ 8,93*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 7,16*
€ 10,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.