Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSM-Porenbetonschraube Senkkopf, I-Stern 6629/001/01 8x110


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TSM-Porenbetonschrauben Senkkopf, I-Stern Art. 230 081 100 zn 8x110mm HP
TSM-Porenbetonschrauben Senkkopf, I-Stern Art. 230 081 100 zn 8x110mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-38876277
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6629/001/01 8x110
EAN/GTIN:
     4044325817239

TSM-Porenbetonschraube Senkkopf, I-Stern 6629/001/01 8x110

TSM-Porenbetonschrauben Senkkopf, I-Stern galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Größe (TX):
25
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 40,88*
€ 54,03*
€ 5,00*
ab € 49,81*
€ 65,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,10*
€ 66,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,98*
€ 79,7062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,91*
€ 78,4329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,94*
€ 74,8986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,33*
€ 71,7927
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,90*
€ 70,091
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,10*
€ 60,809
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,511* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.