Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauchmuskel-Gürtel EM 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauchmuskel-Gürtel EM 37
Bauchmuskel-Gürtel EM 37
Artikel-Nr.:
     6012-38953874
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     647.03
EAN/GTIN:
     4211125647032
Suchbegriffe:
Abdominal Trainer
Abdominaltrainer
Bauchtrainer
Kipp-Bauchtrainer

Bauchmuskel-Gürtel EM 37

Stimulation der zentralen und seitlichen Bauchmuskulatur, 4 Elektroden, universell für Bauchumfänge von 70 bis max. 140 cm verwendbar, LCD Anzeige, 5 Trainingsprogramme (22-31 Min.), Intensität von 0 bis 40 einstellbar, Countdown-Timer mit Restlaufzeit, Trainingsspeicher-Funktion, Sicherheitsabschaltung/ Pause-Funktion/Abschaltautomatik/Tastensperre, Gurt handwaschbar, Batteriewechselanzeige, die Anwendung ist verboten bei Trägern von Herzschrittmachern, Epileptikern, Schwangeren, Personen mit Herzrhythmusstörungen, inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
91 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
88 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,25*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 77,14*
€ 91,7966
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,67*
€ 91,2373
pro Stück
ab 15 Stück
€ 72,31*
€ 86,0489
pro Stück
ab 30 Stück
€ 69,67*
€ 82,9073
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 63,25*
€ 75,2675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.