| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38964123 Herst.-Nr.: 2115014 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lichtleiter LLTE-R1400111020E3 Lichtleiter, LLX, LLTE-R1400111020E3, Material, Mantel: Kunststoff, Gewindedurchmesser (Gehäuse): M4, Bauform Detail: Radial Weitere Informationen: | | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Werkstoff des LWL-Faserkerns: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,75* | € 82,47* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,32* | € 83,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,28* | € 85,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|