Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl M2C-SA0430HA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-38964240
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1085569
EAN/GTIN:
     4047084407628
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl M2C-SA0430HA10

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken, deTem, M2C-SA0430HA10, deTem-Variante: deTem2 Core, Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung, Funktionsprinzip: Sender/Empfänger-System, Systemteil: Sender, Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1, Reichweite: 90 m, Strahlanzahl: 4, Strahlabstand: 300 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, IP67, Lieferumfang: Sender
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Detektionsvermögen für Probekörper:
300 mm
Strahlabstand:
300 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
34 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,89*
€ 439,76*
Frei Haus
ab € 375,46*
€ 445,60*
Frei Haus
ab € 474,44*
€ 548,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 482,25*
€ 553,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,46*
€ 658,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,63*
€ 632,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,78*
€ 609,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,51*
€ 596,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,25*
€ 573,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.