Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslaserscanner MICS3-CCAZ90PZ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitslaserscanner MICS3-CCAZ90PZ1
Artikel-Nr.:
     6012-38975249
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1100393
EAN/GTIN:
     4047084480911
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sick sicherheits-laserscanner
sicherheits laserscanner

Sicherheitslaserscanner MICS3-CCAZ90PZ1

Sicherheitslaserscanner, microScan3, MICS3-CCAZ90PZ1, Unterproduktfamilie: microScan3 Pro PROFINET, Ausführung: Sensor ohne Systemstecker, Integration in die Steuerung: PROFINET PROFIsafe, Schutzfeldreichweite: 9 m, Scanwinkel: 275°, Anzahl Felder: 128, Anschlussart: RJ45 Push-Pull AIDA
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
112 mm
Höhe des Sensors:
163,1 mm
Länge des Sensors:
111,1 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Scanwinkel:
275 °
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
3
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.016,18*
€ 7.197,12*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.841,87*
€ 7.198,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 7.086,97*
€ 7.267,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.178,72*
€ 7.359,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.267,98*
€ 8.648,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.236,12*
€ 8.610,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.118,50*
€ 8.471,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.086,97*
€ 8.433,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.