| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38977643 Herst.-Nr.: 1109374 EAN/GTIN: 4047084461316 |
| |
|
| | |
| AutomatisierungLichtgitter messend MLG20S-1480D10803 Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2, MLG20S-1480D10803, Geräteausführung: Prime - Standard Funktionalität, Kommunikationsschnittstelle Detail: IO-Link (V1.1), Eingänge/Ausgänge: 3 x Q (IO-Link), Strahlabstand: 20 mm, Betriebsreichweite: 8,5 m, Überwachungshöhe: 1.480 mm, Option: Keine, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 03 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Reaktionszeit: | 9,7 ms | Reichweite des Schutzfeldes: | 8,5 m | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.769,40* | € 2.871,70* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.773,62* | € 2.872,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.801,85* | € 2.899,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|