Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Kabelführung 1,3 m, sw DA-90505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexible Kabelführung 1,3 m, sw DA-90505
Flexible Kabelführung 1,3 m, sw DA-90505
Artikel-Nr.:
     6012-39000069
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90505
EAN/GTIN:
     4016032463313
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Flexible Kabelführung 1,3 m, sw DA-90505

Flexible Kabelführung, Farbe: schwarz Länge: 1,3 m Länge individuell anpassbar mit 4 Kabelkanälen - für höhenverstellbare Tische geeignet - Für normale und höhenverstellbare Tische geeignet - 28 abnehmbare Glieder für individuelle Längenanpassung - Flexible seitliche Öffnungen zur leichten Ein- und Ausführung der Kabel - Passt sich flexibel der jeweiligen Tischhöhe an - Standfuß der Führung mit Metallgewicht für mehr Stabilität - Ordentliches und flexibles Kabelmanagement - Mehrgliedrig, modularer Aufbau - 4 separate Kammern innerhalb der Kabelführung - Befestigungswinkel für die Tischbefestigung - Gesamtlänge: 130 cm Die flexible Kabelführung von DIGITUS® stellt die ideale Lösung nicht nur für höhenverstellbare Tische dar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschlauch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
67 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
29
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 17,45*
€ 22,90*
2 Tage
5
€ 13,00*
ab € 17,55*
€ 22,91*
€ 6,78*
ab € 17,60*
€ 23,15*
€ 4,00*
ab € 17,80*
€ 23,45*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,39*
€ 29,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.