Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank unmontiert AR109


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC AR109 Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
APC AR109 Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
APC AR109 Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
APC AR109 Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
APC AR109 Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-39000248
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR109
EAN/GTIN:
     0731304317272
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse

Wandschrank unmontiert AR109

Der Wandschrank ist ideal für Einzelhandels-, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen und bietet eine effiziente Lösung für die Bereitstellung von Server- und Netzwerkgeräten für Edge-Computing-Anwendungen. Für Bereiche mit begrenztem Platzangebot. Konzipiert für die Unterbringung Ihres Servers sowie von Netzwerklösungen wie Netzwerk-Switches und Patchpanels.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
485 mm
Tiefe:
400 mm
Rastermaß:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 225,30*
€ 254,71*
€ 6,78*
ab € 226,33*
€ 255,93*
26 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 225,09*
€ 256,23*
Frei Haus
ab € 227,99*
€ 259,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 240,34*
€ 271,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,69*
€ 320,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,43*
€ 312,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.