Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyUPS On-Line SRVS Modbus Karte SRVSMB001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric SRVSMB001 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVSMB001 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVSMB001 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Artikel-Nr.:
     6012-39000329
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SRVSMB001
EAN/GTIN:
     0731304403890
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
UPS
USV
USV Anlage

EasyUPS On-Line SRVS Modbus Karte SRVSMB001

Hochwertige Online-USV mit Doppelwandler-Technologie, die auch unter ungünstigsten Bedingungen für den Stromschutz geeignet ist. Nicht zur Verwendung bei Privatkunden geeignet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Netzwerkinterface
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
52,4 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
80 mm
Nennstrom:
0 A
Nennleistung:
0 VA
Kapazität:
0 Ah
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,90*
€ 155,47*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,58*
€ 155,98*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,34*
€ 157,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 126,54*
€ 160,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.