| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39000951 Herst.-Nr.: 15036001D18-E EAN/GTIN: 4251394669458 |
| |
|
| | |
| OpDAT MV 18xSC-S OM4 VIK IP54 15036001D18-E Aufputzgehäuse zur Installation und Verteilung von vorkonfektionierten LWL-Installationskabeln, ausgestattet mit einem Patchfeld mit 18x SC-S (violett) Kupplungen, 2 separat abschließbare Türen zur Trennung von Installateur- und Anwenderseite, Schutzklasse: IP54, gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation, Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten, Kabeleingänge: 12x M12/M16 2x M20 und M25, geschlitzter Schaumstoff als flexibler Kabelausgang, plombierbar, kompaktes, schlichtes Design, Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 18 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 18 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | nein | Faserklasse: | OM4 | APC-Ausführung: | ja | Steckverbindertyp außen: | SC | Steckverbindertyp innen: | SC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,92* | € 138,88* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,36* | € 139,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,47* | € 144,63* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 144,36* | € 151,81* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,71* | € 165,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|