Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse IP65 IECDV14SCRJ/VAPM24VC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-39001536
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2448840000
EAN/GTIN:
     4050118462685
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckergehäuse

Gehäuse IP65 IECDV14SCRJ/VAPM24VC

Gehäuse für die Verkabelung im Feld.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
130,4 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-20..55 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,20*
€ 189,36*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 164,25*
€ 189,94*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 169,12*
€ 193,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 170,91*
€ 197,18*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 166,77*
€ 197,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,18*
€ 234,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.