Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5393229 Herst.-Nr.: 2448840000 EAN/GTIN: 4050118462685 |
| |
|
| | |
| Gehäuse für die Verkabelung im Feld. Breite: 100 mm, Höhe: 53 mm, Tiefe: 130,4 mm, Gehäusefarbe: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Betriebstemperatur: -20...55 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Schutzart (IP), montiert: IP65 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C | Ident Code: | 2448840000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,20* | € 189,36* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,25* | € 189,94* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 169,12* | € 193,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,91* | € 197,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 166,77* | € 197,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|