Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39007955 Herst.-Nr.: K5436.2V2 EAN/GTIN: 4049759256012 |
| |
|
| | |
| DVI/VGA Monitorkabel DVI12+5/HDSUB15St.2m K5436.2V2 Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Adapterkabel von DVI-A auf VGA Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DVI | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 17 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | HD-D-Sub | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 15 | Länge: | 2 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapterkabel DVI, DVI Adapterkabel, DVI VGA Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi vga kabel 2m, adapterkabel dvi |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 4,53* | € 6,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,54* | € 6,66* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,04* | € 7,38* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,17* | € 7,55* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 5,92* | € 8,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|