Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienen-Kit für Smart-UPS SRTRK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-Ups Srt 19" Rail Kit For Smart-Ups Srt 5/6/8/10Kva Bild 1
APC Smart-Ups Srt 19" Rail Kit For Smart-Ups Srt 5/6/8/10Kva Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     6012-39008782
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SRTRK2
EAN/GTIN:
     0731304313113
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung

Schienen-Kit für Smart-UPS SRTRK2

Zubehörlösungen zur Anpassung der Smart-UPS an Ihre spezifischen Anforderungen. Nicht zur Verwendung bei Privatkunden geeignet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
527 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
89 mm
Nennstrom:
0 A
Nennleistung:
10000 VA
Kapazität:
0 Ah
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,45*
ab € 229,24*
€ 260,94*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 229,78*
€ 263,29*
Frei Haus
ab € 233,58*
€ 266,46*
2 Tage
5
€ 1,00*
ab € 236,25*
€ 269,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 249,25*
€ 285,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,51*
€ 337,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,75*
€ 319,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SRT002
ab € 319,07*
Ähnlich
APC
SRT003
ab € 317,21*
Ähnlich
APC
SRT009
ab € 211,22*
Ähnlich
APC
SRT010
ab € 205,36*
Ähnlich
APC
SRT012
ab € 234,12*
Ähnlich
APC
SRT001
ab € 234,33*
Ähnlich
APC
SMX040
ab € 104,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.