Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
Artikel
APC Smart-Ups Srt 5Kva Output Hw Kit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1189-SRT001
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
SRT001
EAN/GTIN:
731304310778
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
APC Smart-Ups Srt 5Kva Output Hw Kit
SRT001 Features
Beinhaltet:Installation guide
Technische Spezifikationen
Abmessungen
Maximale Höhe: 122mm , 12.2cm
Maximale Breite: 198mm , 19.8cm
Maximale Tiefe: 43mm , 4.3cm
Nettogewicht: 0.55kg
Versandgewicht: 0.82kg
Höhe für Versand: 137mm , 13.7cm
Breite für Versand: 259mm , 25.9cm
Tiefe für Versand: 188mm , 18.8cm
Conformance
Standardgarantie: 3 Jahre Reparatur oder Austausch
Nachhaltige Offer Status
RoHS: Konform
REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
APC
>
Produktneuheiten
... >
APC
>
Stromversorgung
>
Smart-UPS
Weitere Suchbegriffe:
apc ups 5kva
,
apc ups
,
ups
,
Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 234,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,74*
€ 304,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,99*
€ 279,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 15Ft Extension Cable For 192Vdc External Battery Packs 5/6Kva Ups
APC
SRT002
ab € 318,42*
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 15Ft Extension Cable For 192Vdc External Battery Packs 8/10Kva Ups
APC
SRT003
ab € 316,65*
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 15Ft Extension Cable For 72Vdc External Battery Packs 2200Va Ups
APC
SRT009
ab € 207,93*
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 15Ft Extension Cable For 96Vdc External Battery Packs 3000Va Ups
APC
SRT010
ab € 206,34*
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 19" Rail Kit For Smart-Ups Srt 5/6/8/10Kva
APC
SRTRK2
ab € 228,13*
Ähnlich
APC Smart-Ups Srt 2200Va/3000Va Input/Output Hardwire Kit
APC
SRT012
ab € 233,75*
Ähnlich
APC Smart-Ups X 120V Battery Pack Extension Cable
APC
SMX040
ab € 103,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen