Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDN-2-fach Adapter geschirm.RJ45-Buchse K5116.015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ISDN-2-fach Adapter geschirm.RJ45-Buchse K5116.015
ISDN-2-fach Adapter geschirm.RJ45-Buchse K5116.015
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-39011093
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5116.015
EAN/GTIN:
     4049759055974
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter

ISDN-2-fach Adapter geschirm.RJ45-Buchse K5116.015

RJ45-Stecker auf 2 x RJ45-Buchse Geschirmte RJ45-Buchsen Belegung 1:1 Auf den Pins 3-6, 4-5 terminiert
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Kabellänge:
0,15 m
Mit Abschlusswiderstand:
ja
Geschirmt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, adapter rj-45
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,21*
€ 6,25*
3 Tage
78
€ 9,90*
ab € 4,21*
€ 6,25*
€ 4,90*
ab € 4,22*
€ 6,26*
€ 6,90*
ab € 4,56*
€ 6,75*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,56*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.