Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39011732 Herst.-Nr.: 52515.1 EAN/GTIN: 4049759039097 |
| |
|
| | |
| Crimp-Einbaubuchse RG 59/62 52515.1 BNC Einbaubuchsen geeignet zur Crimpmontage Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | BNC | Winkelstecker: | nein | Kontaktausführung: | weiblich (female) | Anschlussart: | Crimp/Crimp | Kabeltyp: | RG 59 | Impedanz: | 75 Ohm | Isolierter Einbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,52* | € 3,86* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,60* | € 3,89* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2,61* | € 3,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,80* | € 4,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,31* | € 4,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|