Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußdose OpDat 4 UP 150110 5002-E rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     6012-39056040
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1501105002-E
EAN/GTIN:
     4250184106937
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
LWL Dose
Datendose

Anschlußdose OpDat 4 UP 150110 5002-E rws

Glasfaser Anschlusseinheit zur Montage auf einem Brüstungskanal für LWL Kupplungen, Unbestückt für simplex oder duplex Kupplungen, Steckrichtung 10° nach unten geneigt, Zugentlastung mit Kabelbinder möglich, Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Geeignet für vorkonfektionierte Kabel bzw. Stecker-Vor-Ort-Konfektionierung, Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Mit Buchse/Kupplung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdose, lwl dose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,98*
€ 7,29*
€ 5,95*
ab € 5,00*
€ 7,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 7,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 7,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,64*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150810-I
ab € 1,351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.