Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39060603 Herst.-Nr.: K5430SW.2 EAN/GTIN: 4049759223830 |
| |
|
| | |
| HighSpeed HDMI Kabel A-A schwarz K5430SW.2 Schirmung: Folie + Paarschirmung Mantel: PVC Vergoldete HDMI? Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Kabellänge bis zu 15m Unterstützte Auflösungen: Full HD@60Hz und 4K@30Hz HEC: HDMI? Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Länge: | 2 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,42* | € 2,16* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,44* | € 2,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,45* | € 2,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,54* | € 2,34* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,85* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|