Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabelbuchse 50Ohm TA G7(RG316/U)209 100024080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
N-Kabelbuchse 50Ohm TA G7(RG316/U)209 100024080
N-Kabelbuchse 50Ohm TA G7(RG316/U)209 100024080
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-39061026
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024080
EAN/GTIN:
     4018359112592
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
N Steckverbinder

N-Kabelbuchse 50Ohm TA G7(RG316/U)209 100024080

Anmerkungen: löt/klemm
Druckverschraubung IP67 Montage: B05 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe
Kabel: G7 (RG-316/U) G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF) Ohne Kabelgruppe: LMR-100A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
N
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,25*
€ 8,89*
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 8,92*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 9,01*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,52*
€ 9,41*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,08*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.