Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39061251 Herst.-Nr.: 100024414 EAN/GTIN: 4018359334932 |
| |
|
| | |
| 7-16-Kabelstecker cr/cr 50Ohm RG214/U 100024414 Anmerkungen: crimp/crimp Montage: B3512 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: a=13, b=36.6 Crimpeinsatz: N01003D1274 Kabelgruppe Kabel: RG-214/U Ohne Kabelgruppe: RG-214/U Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Steckverbindertyp: | 7/16 | Winkelstecker: | nein | Kontaktausführung: | männlich (male) | Anschlussart: | Crimp/Crimp | Kabeltyp: | RG 214 | Impedanz: | 50 Ohm | Isolierter Einbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,17* | € 16,95* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,28* | € 17,10* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,77* | € 17,73* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,14* | € 18,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,95* | € 19,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|