Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabelbuchse cr AU G30 (1.5/3.8) 100024724


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMA-Kabelbuchse cr AU G30 (1.5/3.8) 100024724
SMA-Kabelbuchse cr AU G30 (1.5/3.8) 100024724
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-39061304
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024724
EAN/GTIN:
     4018359291884
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung

SMA-Kabelbuchse cr AU G30 (1.5/3.8) 100024724

Anmerkungen: löt/crimp Montage: C2731 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Crimpeinsatz: N01003A0056 Kabelgruppe
Kabel: G30 (1.5/3.8)
G54 (1.5/3.8 FLEX) Oberfläche: Gold Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -38 dB
3 GHz: -34 dB
6 GHz: -29 dB G30: 02YS(ST)CY 1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
SMA
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 5,55*
€ 6,35*
1
€ 6,90*
ab € 5,50*
€ 6,44*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 5,656*
€ 6,456*
1
€ 4,00*
ab € 6,02*
€ 7,01*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 7,27*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,456*
€ 7,68264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,326*
€ 7,52794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,196*
€ 7,37324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,996*
€ 7,13524
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,656*
€ 6,73064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.