Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelwinkelstecker cr/cr, G8 (RD-316) 100023711


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TNC-Kabelwinkelstecker cr/cr, G8 (RD-316) 100023711
TNC-Kabelwinkelstecker cr/cr, G8 (RD-316) 100023711
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-39061963
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023711
EAN/GTIN:
     4018359221089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder

TNC-Kabelwinkelstecker cr/cr, G8 (RD-316) 100023711

Anmerkungen: löt/crimp Montage: A0520 Z: 50 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: a=9.5, b=25.5 Crimpeinsatz: N01003A0014 Kabelgruppe
Kabel: G8 (RD-316) G8: RD-316, G 02232 D, HF 50 0.5/1.5 LDY, K 02252 D
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
TNC
Winkelstecker:
ja
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
Löt/Crimp
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 4,43*
€ 6,67*
1
€ 5,95*
ab € 4,44*
€ 6,68*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,80*
€ 6,72*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 7,02*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,02*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.