Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Mini-Patch-Panel 8xRJ45S, Cat5e 1HE 37735.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-Patch-Panel 8xRJ45S, Cat5e 1HE 37735.8
Mini-Patch-Panel 8xRJ45S, Cat5e 1HE 37735.8
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-39092733
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37735.8
EAN/GTIN:
     4049759186548
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 8 port
patchpanel
patchpanel 1he

Mini-Patch-Panel 8xRJ45S, Cat5e 1HE 37735.8

Die hohe Qualität des geschirmten Cat.5e RJ45 Mini-Patchpanels gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 2,5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zudem zeichnet sich das Mini-Patchpanel durch seine vielfältigen Montagemöglichkeiten aus. Es für den Einbau in eine 10"
Ebene, zur Befestigung an der Wand oder in Verbindung mit dem Hutschienenklemmset (Art.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
8
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
8
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
5E
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,16*
€ 20,59*
6 Tage
54
€ 9,90*
ab € 16,58*
€ 21,04*
€ 4,90*
ab € 16,55*
€ 21,07*
€ 6,90*
ab € 18,18*
€ 23,00*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,80*
€ 27,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.