Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39093318 Herst.-Nr.: K5431AOC.70V2 EAN/GTIN: 4049759212117 |
| |
|
| | |
| HDMI Kabel A-A St-St 70m Glasfaser K5431AOC.70V2 HDMI? Aktives optisches Kabel (AOC) Glasfaserkabel Verwendet Glasfaserkabel für die HighSpeed Signal Übertragung Ermöglicht eine perfekte 4K @ 60Hz Übertragung bis zu 100m Im Vergleich zu herkömmlichen Kupfer Kabeln können mit diesem AOC Kabel längere Reichweiten realisiert werden. Zudem ist das AOC Kabel deutlich dünner und leichter und ist unempfindlich gegenüber EMV-Störungen. Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Länge: | 70 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,59* | € 124,28* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 121,00* | € 124,51* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 120,94* | € 124,57* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,87* | € 130,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,96* | € 148,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|