Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Kabel Buchse-Buchse 0.2m GMDSHDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI-Kabel Buchse-Buchse 0.2m GMDSHDMI
HDMI-Kabel Buchse-Buchse 0.2m GMDSHDMI
Artikel-Nr.:
     6012-39093986
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GMDSHDMI
EAN/GTIN:
     4012740868112
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 20cm

HDMI-Kabel Buchse-Buchse 0.2m GMDSHDMI

HDMI Kabel Buchse-Buchse 0.2m, für Panelmontage D-SUB
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Kabellänge:
0,2 m
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Geschirmt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 13,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 13,74*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,73*
€ 13,76*
€ 5,46*
ab € 9,73*
€ 13,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,03*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.