Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür Doppelschließung Höhe: 1420 mm ZAY79240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür Doppelschließung Höhe: 1420 mm ZAY79240
Tür Doppelschließung Höhe: 1420 mm ZAY79240
Artikel-Nr.:
     6012-39153393
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAY79240
EAN/GTIN:
     3250611074472
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager

Tür Doppelschließung Höhe: 1420 mm ZAY79240

Tür, Doppelschließung, Ersatzteil, für Hausanschlusssäulen, Höhe: 1420 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
320 mm
Höhe:
640 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 147,05*
€ 177,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,14*
€ 179,98*
Frei Haus
ab € 151,23*
€ 182,36*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 153,70*
€ 184,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 158,41*
€ 189,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.