Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Verbindungsdose Brandschutz, HWD B15 9464-13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräte-Verbindungsdose Brandschutz, HWD B15 9464-13
Geräte-Verbindungsdose Brandschutz, HWD B15 9464-13
Artikel-Nr.:
     6012-39351970
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9464-13
EAN/GTIN:
     4013456535916
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Geräte-Verbindungsdose Brandschutz, HWD B15 9464-13

Brandschutz Geräte-Verbindungsdose, HWD B15 für Schiffbauwände B15, für dünne Beplankungen
Weitere Informationen:
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Tiefe:
54,5 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 141,006*
€ 157,486*
1
Frei Haus
ab € 148,81*
€ 181,33*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 149,87*
€ 182,06*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 151,437*
€ 183,727*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 155,18*
€ 188,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,43*
€ 224,2317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,33*
€ 221,7327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,37*
€ 209,8803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,22*
€ 203,7518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,18*
€ 184,6642
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,518* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.