Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Kunststoff VS 16 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube PG16 PS unbeh lgr hfr schlagf
Verschlussschraube PG16 PS unbeh lgr hfr schlagf
Artikel-Nr.:
     6012-39361988
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060712
EAN/GTIN:
     4007685018630
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska

Verschlussschraube Kunststoff VS 16 LG

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,085*
€ 0,1189*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0851*
€ 0,119*
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0819*
€ 0,1203*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0964*
€ 0,1344*
100
€ 5,95*
ab € 0,12212*
€ 0,16812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.