Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffadapter lichtgrau AMP 63/42 LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-39368170
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063648
EAN/GTIN:
     4007685029025
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung

Kunststoffadapter lichtgrau AMP 63/42 LG

Zum Anpassen von metrischen Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf PG-Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
42
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,99*
€ 27,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,123*
€ 27,833*
€ 4,00*
ab € 20,47*
€ 28,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,72*
€ 31,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,8165*
€ 31,2265*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,81*
€ 36,6639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,73*
€ 32,9987
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063638
ab € 0,3796*
Ähnlich
Wiska
10063628
ab € 0,2278*
Ähnlich
Wiska
10063629
ab € 0,2096*
Ähnlich
Wiska
10063631
ab € 0,2396*
Ähnlich
Wiska
10063632
ab € 0,2396*
Ähnlich
Wiska
10063630
ab € 0,2396*
Ähnlich
Wiska
10063633
ab € 0,2596*
Ähnlich
Wiska
10063634
ab € 0,2596*
Ähnlich
Wiska
10063635
ab € 0,2696*
Ähnlich
Wiska
10063636
ab € 9,89*
Ähnlich
Wiska
10063637
ab € 0,3796*
Ähnlich
Wiska
10063639
ab € 8,80*
Ähnlich
Wiska
10063640
ab € 0,9289*
Ähnlich
Wiska
10063641
ab € 0,879*
Ähnlich
Wiska
10063642
ab € 8,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.