Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 2 CEE 16 A, 5-pol. EH002L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste 2 CEE 16 A, 5-pol. EH002L
Steckdosenleiste 2 CEE 16 A, 5-pol. EH002L
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-40157084
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     EH002L
EAN/GTIN:
     4015153174313
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz

Steckdosenleiste 2 CEE 16 A, 5-pol. EH002L

Steckdosenleiste 2LbestehendAus: 2xCEE 16A,5polig + 1xD02,3polig + 1xFI 40A/0,03A,4polig + 2xLS B 16A,3polig
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
D0-Sicherung
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 765,30*
€ 853,08*
Frei Haus
ab € 821,72*
€ 910,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 827,11*
€ 919,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 862,76*
€ 957,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 881,29*
€ 979,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,22*
€ 1.093,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,90*
€ 1.080,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,67*
€ 1.045,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,69*
€ 1.019,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,11*
€ 984,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAH002L
ab € 694,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.