Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusskasten 1x3NH00, ID=100A ZAN434C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusskasten 1x3NH00, ID=100A ZAN434C
Hausanschlusskasten 1x3NH00, ID=100A ZAN434C
Artikel-Nr.:
     6012-40160071
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN434C
EAN/GTIN:
     3250611070870
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
NH-Sicherungsgehäuse

Hausanschlusskasten 1x3NH00, ID=100A ZAN434C

Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Regendach. Hausanschlusskasten, Schutzart IP 54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester mit angepresstem Regendach. Plombierbares Gehäuse mit Kabel-Einführungen, Gehäusedeckel in 15 Grad-Stellung aushängbar. Als Einbauten dient ein NH-Sicherungsunterteil mit Berührungsschutzabdeckung.
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
100 A
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
415 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
144 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,37*
€ 375,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,05*
€ 371,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,62*
€ 355,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,95*
€ 347,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY95183
ab € 36,66*
Zubehör
Hager
ZAY95148
ab € 27,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.