Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank 1550x550x205mm FP02SW2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrank 1550x550x205mm FP02SW2
Schrank 1550x550x205mm FP02SW2
Artikel-Nr.:
     6012-40161683
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP02SW2
EAN/GTIN:
     3250612660650
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager

Schrank 1550x550x205mm FP02SW2

Schrank, univers, IP54/II, 1550x550x205mm. Wandaufbauschrank für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz-, Unterputz- oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP54, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
1550 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 628,33*
€ 709,05*
Frei Haus
ab € 655,53*
€ 735,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 659,75*
€ 742,67*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 664,01*
€ 746,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 668,13*
€ 748,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,67*
€ 883,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,46*
€ 874,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,54*
€ 843,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,51*
€ 821,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,75*
€ 785,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ200W
ab € 121,53*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,22*
Zubehör
Hager
FZ370
ab € 4,93*
Zubehör
Hager
FZ371
ab € 7,04*
Zubehör
Hager
FZ372
ab € 9,46*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,97*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,97*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,88*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,69*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,35*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,43*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,10*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,08*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,62*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.