Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsschiene 160A AC 690V 3polig EBF00230S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-40179313
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EBF00230S8
EAN/GTIN:
     5027590540308
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Profibus Bridge
Sicherungssockel
profibus bridge

Sicherungsschiene 160A AC 690V 3polig EBF00230S8

Sicherungszubehör, Sicherungsschiene, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC, senkrecht, 100 mm Sammelschienenmontage, S-Brückenklemmen, Schrauben M8, Sicherungseinsätze NH00, IEC 60269-1, IP00
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungsunterteil
Doppelt unterbrechend:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Schienenmittenabstand 40 mm:
nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
ja
Schienenmittenabstand 185 mm:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,08*
€ 78,65*
€ 5,00*
ab € 62,15*
€ 78,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,87*
€ 81,84*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,96*
€ 81,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,65*
€ 86,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
125NHG00B-400
ab € 4,63*
Zubehör
Eaton
125NHG00BI
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
160NHG00BI-400
ab € 6,04*
Zubehör
Eaton
16NHG000B-400
ab € 3,39*
Zubehör
Eaton
16NHG000BI
ab € 3,57*
Zubehör
Eaton
20NHG000BI
ab € 3,54*
Zubehör
Eaton
25NHG000B-400
ab € 3,54*
Zubehör
Eaton
25NHG000BI
ab € 3,43*
Zubehör
Eaton
2NHG000B
ab € 3,08667*
Zubehör
Eaton
35NHG000BI
ab € 3,43*
Zubehör
Eaton
35NHG000BI-400
ab € 4,18*
Zubehör
Eaton
50NHG000B-690
ab € 4,10*
Zubehör
Eaton
50NHG000BI
ab € 3,44*
Zubehör
Eaton
50NHM000B-690
ab € 6,84*
Zubehör
Eaton
6NHG000B-690
ab € 3,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.