| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012-40260638 Herst.-Nr.: 2TAZ312000R2053 EAN/GTIN: 7612270939800 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stromstoßschalter 12VAC 16A 1NC+NO E290-16-11/12 Stromstoßschalter sind elektromagnetisch betätigte Geräte mit denen eine einfache, energiesparende und sichere Beleuchtungssteuerung realisiert werden kann. In der Regel wird eine Ansteuerung von Stromstoßschaltern über Impulstaster dort eingesetzt, wo das Licht von mindestens drei verschiedenen Orten aus bedient werden soll. Durch jeden Steuerimpuls, der zum Spulen-Magnet-System gesendet wird, schaltet das Gerät in die vorherige Stellung zurück und hält diese mechanisch bis zum nächsten Steuerimpuls. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | elektronisch für Zentralsteuerung | Montageart: | sonstige | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 68 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Steuerspannung 1: | 12 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |