Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH Gr.000 aR 315A KM DN000UB69V315V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH Gr.000 aR 315A KM DN000UB69V315V
Artikel-Nr.:
     6012-40354715
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     C330029
EAN/GTIN:
     3605340360899
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Protistor
mersen protistor
protistor

Sicherungseinsatz NH Gr.000 aR 315A KM DN000UB69V315V

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren und IGBT Bauelemente zu schützen. Protistor Sicherungseinsätze in verschiedenen Baugrößen und zahlreichen Nennströmen ermöglichen eine weitestgehende Geräteanpassung.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NHC00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
58 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: protistor 315a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 97,62*
€ 122,85*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,68002*
€ 122,96001*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 101,86002*
€ 127,92003*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,84001*
€ 135,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,92003*
€ 152,22484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,34004*
€ 151,53465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,44003*
€ 144,51364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,09002*
€ 140,52712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,86002*
€ 121,21342
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 33,95334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.