Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZIIPl10/20R(VE135)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-40368170
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     568862
EAN/GTIN:
     4048962491357
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Edelstahl-Eimer

Bolzenanker FAZIIPl10/20R(VE135)

Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
105 mm
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
nein
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,42292*
€ 6,83292*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 214,82*
€ 264,51*
1 Tag
9
pro Packung
€ 6,40*
ab € 215,68*
€ 264,57*
2 Tage
9
pro Packung
€ 6,40*
ab € 215,21*
€ 264,57*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 328,32*
€ 391,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 391,94*
€ 466,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 366,96*
€ 436,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 361,06*
€ 429,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 349,55*
€ 415,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 336,65*
€ 400,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 328,32*
€ 390,70
pro Packung
1 Packung enthält 135 Stück (ab € 2,432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.