Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenvergleicher umschaltbar PHV1P U 5 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-40453661
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     759716
EAN/GTIN:
     4013364259270
Suchbegriffe:
Isolierstange
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais

Phasenvergleicher umschaltbar PHV1P U 5 36

Einpoliger, kapazitiver Phasenvergleicher PHV I nach DIN VDE 0682-431 (EN/IEC 61481) zum allpoligen Prüfen auf Gleichphasigkeit durch Antasten an Drehstromanlagen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Für Innenraum- und Freiluftanwendung, auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit Eigenprüfvorrichtung. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
5..36 kV
Frequenz:
50 Hz
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
910 mm
Gesamtlänge:
1730 mm
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Für Innenraumanlagen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.492,87*
€ 1.492,87*
Frei Haus
ab € 1.418,58*
€ 1.538,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.450,48*
€ 1.562,97*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.455,61*
€ 1.570,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.460,54*
€ 1.571,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,56*
€ 1.870,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.562,48*
€ 1.859,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.512,92*
€ 1.800,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.481,75*
€ 1.763,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.460,54*
€ 1.738,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766915
ab € 76,50*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 338,24*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 457,87*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 176,60*
Zubehör
Dehn
766994
ab € 138,94*
Zubehör
Dehn
766925
ab € 10,95*
Zubehör
Dehn
766927
ab € 9,28*
Zubehör
Dehn
766913
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.