Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter 500 mA, Klemme VSSC6TRCL60VACDC0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-40454967
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1064250000
EAN/GTIN:
     4032248829613
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsableiter 500 mA, Klemme VSSC6TRCL60VACDC0.5A

Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
60 V
Nennspannung DC:
85 V
Höchste Dauerspannung AC:
75 V
Höchste Dauerspannung DC:
106 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2,5 kA
Nennlaststrom:
500 A
Schutzpegel Ader/Ader:
260 V
Frequenz:
270 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,94*
€ 60,54*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 52,9871*
€ 60,5871*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,461*
€ 61,131*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 54,7199*
€ 62,5599*
50 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,613*
€ 64,683*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 61,131*
€ 72,74589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,461*
€ 63,61859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 611,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1063110000
ab € 0,5782*
Zubehör
Weidmüller
1805880000
ab € 0,44292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.