Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUGTRAB PT-Schutzstecker PT 2X2-24AC-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLUGTRAB PT-Schutzstecker PT 2X2-24AC-ST
PLUGTRAB PT-Schutzstecker PT 2X2-24AC-ST
Artikel-Nr.:
     6012-40455740
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2838283
EAN/GTIN:
     4017918182687
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

PLUGTRAB PT-Schutzstecker PT 2X2-24AC-ST

Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 24 V AC. HART-fähig.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
24 V
Höchste Dauerspannung AC:
28 V
Höchste Dauerspannung DC:
40 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0,45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
80 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Grenzfrequenz:
3 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 94,97*
€ 115,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 96,58*
€ 117,00*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 96,26*
€ 118,02*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 98,91*
€ 119,79*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 108,50*
€ 120,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,3647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.