Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbindersockel WT-BASE HF 5 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbindersockel WT-BASE HF 5 BK
Kabelbindersockel WT-BASE HF 5 BK
Artikel-Nr.:
     6012-40655975
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240703
EAN/GTIN:
     4046356703901
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kabelbindersockel WT-BASE HF 5 BK

Kabelbindersockel, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
15 mm
Breite:
9,5 mm
Höhe:
7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
15 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3,5 mm
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00045*
€ 0,00063*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0427*
€ 0,0628*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0461*
€ 0,0665*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04649*
€ 0,06729*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0521*
€ 0,0751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.