Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder als Klettband G7172


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-40766160
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     G7172
EAN/GTIN:
     4012740897600
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder

Kabelbinder als Klettband G7172

Kabelbinder als Klettband Breite 16mm Länge 10m schwarz
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
10000 mm
Bündeldurchmesser:
150 mm
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 9,21*
€ 12,18*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,268*
€ 12,248*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,49*
€ 12,50*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 12,69*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 23,224*
€ 23,224*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 23,224*
€ 27,63656
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (€ 11,612* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 116,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.